€ 897,00/ stukexcl. btw
€ 1.085,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SGL CARBON |
Serie | SIGRAFLEX® |
Type | HOCHDRUCK |
Aantal inlagen | 7 |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Dichtheid | 1.1 g/cm³ |
Dikte inlage | 0.05 mm |
Zuiverheid grafiet | ≥99.85 % |
as-gehalte % | ≤0.15 % |
Materiaal inlage | RVS 316 L (1.4404) |
Uitvoering inlagen | Vlak |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Max. druk | 200 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤3 % |
Zwavelgehalte PPM | <300 |
Anti-stick | Ja |