Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX® ECONOMY 1000x1000x1.5

  • ERIKS:10016686
Image 1
Grafiet plaat (zuiverheid 98%) versterkt met een vlakke RVS-inlage, dikte 0,05mm (verlijmd). Voor toepassingen waar lage vlaktedrukken worden vereist, bijvoorbeeld bonnetafdichtingen. Temperatuur cryogeen tot +450 ºC in oxiderende omgeving.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 173,50/ stukexcl. btw

€ 209,94incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Type
ECONOMY
Aantal inlagen
1
Dikte
1.5 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
1000 mm
Dichtheid
1 g/cm³
Dikte inlage
0.05 mm
Zuiverheid grafiet
≥98 %
as-gehalte %
≤2 %
Materiaal inlage
RVS 316 L (1.4404)
Uitvoering inlagen
Vlak
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Max. druk
130 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Zwavelgehalte PPM
<300
Anti-stick
Nee