Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX® BASIS-C 1000x1000x2

  • ERIKS:10016683
Image 1
Grafiet plaat (zuiverheid 98%) zonder versterking. Door het ontbreken van een versterking vertoont het materiaal een zeer hoge elasticiteit, waardoor er met weinig kracht een dichting wordt verkregen. Enkel geschikt voor zeer kleine afdichtingen (fragiel). Temperatuur cryogeen tot +450C in oxiderende omgeving.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 230,00/ stukexcl. btw

€ 278,30incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Type
BASIS-C
Dikte
2 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
1000 mm
Zuiverheid grafiet
≥98 %
as-gehalte %
≤2 %
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Zwavelgehalte PPM
<300
Anti-stick
Nee