Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Flensafdichting waveline SIGRAFLEX® HD (hochdruck) PN10/40 DN65 2mm - (77x127x2)

  • ERIKS:10001239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,50/ stukexcl. btw

€ 13,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN65
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
127 mm
Binnendiameter
77 mm
Dikte
2 mm