Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPZ95/2 3825

  • ERIKS:13483459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,74/ stukexcl. btw

€ 85,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3825
Buitendiameter
99 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm