Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPZ90/2 3825

  • ERIKS:23815767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,83/ stukexcl. btw

€ 83,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
90 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3825
Buitendiameter
94 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm