Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPZ400/2 6035

  • ERIKS:23815768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 609,24/ stukexcl. btw

€ 737,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6035
Buitendiameter
404 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm