Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPZ118/2 3825

  • ERIKS:13483454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,29/ stukexcl. btw

€ 101,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
118 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3825
Buitendiameter
122 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm