Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPZ112/5 4830

  • ERIKS:12646257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,75/ stukexcl. btw

€ 256,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4830
Buitendiameter
116 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm