Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPC530/5 10095

  • ERIKS:23815723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.854,70/ stukexcl. btw

€ 2.244,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
530 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
10095
Buitendiameter
540 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm