Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPC265/4 8070

  • ERIKS:23815725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 654,64/ stukexcl. btw

€ 792,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
265 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
8070
Buitendiameter
275 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm