Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPC224/2 6035

  • ERIKS:12130772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 436,06/ stukexcl. btw

€ 527,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6035
Buitendiameter
234 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm