Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB280/2 6035

  • ERIKS:12053487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 295,43/ stukexcl. btw

€ 357,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
280 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6035
Buitendiameter
287 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm