Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB265/4 7540

  • ERIKS:12032137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 417,73/ stukexcl. btw

€ 505,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
265 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
7540
Buitendiameter
272 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm