Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB250/4 7540

  • ERIKS:23816322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 382,01/ stukexcl. btw

€ 462,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
7540
Buitendiameter
257 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm