Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB200/3 6035

  • ERIKS:23815747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,50/ stukexcl. btw

€ 276,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6035
Buitendiameter
207 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm