Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB190/5 6543

  • ERIKS:23816327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 337,72/ stukexcl. btw

€ 408,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6543
Buitendiameter
197 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm