Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB190/3 6035

  • ERIKS:12032138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,93/ stukexcl. btw

€ 264,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6035
Buitendiameter
197 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm