Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB180/4 6543

  • ERIKS:12032140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,67/ stukexcl. btw

€ 306,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6543
Buitendiameter
187 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm