Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB180/3 6035

  • ERIKS:23816099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,83/ stukexcl. btw

€ 244,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6035
Buitendiameter
187 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm