Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB140/6 6543

  • ERIKS:11919574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,46/ stukexcl. btw

€ 364,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6543
Buitendiameter
147 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm