Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB140/4 6543

  • ERIKS:12466223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 248,63/ stukexcl. btw

€ 300,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6543
Buitendiameter
147 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm