Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB140/3 5040

  • ERIKS:23816324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,43/ stukexcl. btw

€ 211,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5040
Buitendiameter
147 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
125 mm