Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPB125/3 4830

  • ERIKS:12162106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,95/ stukexcl. btw

€ 174,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4830
Buitendiameter
132 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm