Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA95/1 3825

  • ERIKS:23815760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,02/ stukexcl. btw

€ 73,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3825
Buitendiameter
101 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm