Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA90/3 3825

  • ERIKS:12159276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,88/ stukexcl. btw

€ 118,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
90 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3825
Buitendiameter
96 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm