Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA63/2 2016

  • ERIKS:12162109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,99/ stukexcl. btw

€ 76,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
63 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2016
Buitendiameter
69 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm