Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA400/2 6035

  • ERIKS:23815765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 411,70/ stukexcl. btw

€ 498,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6035
Buitendiameter
406 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm