Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA200/5 6543

  • ERIKS:12162311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 314,17/ stukexcl. btw

€ 380,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6543
Buitendiameter
206 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm