Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA180/2 4830

  • ERIKS:12114888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,06/ stukexcl. btw

€ 167,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4830
Buitendiameter
186 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm