Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA160/3 6035

  • ERIKS:12432854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,30/ stukexcl. btw

€ 177,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
6035
Buitendiameter
166 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm