Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA132/4 4830

  • ERIKS:24049227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,36/ stukexcl. btw

€ 195,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4830
Buitendiameter
138 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm