Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA132/3 4830

  • ERIKS:11955733
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,59/ stukexcl. btw

€ 147,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4830
Buitendiameter
138 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm