Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA125/2 4830

  • ERIKS:12162110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,72/ stukexcl. btw

€ 104,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4830
Buitendiameter
131 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm