Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA118/3 4830

  • ERIKS:23815752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,45/ stukexcl. btw

€ 134,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
118 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4830
Buitendiameter
124 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm