Eriks
SERAX

SERAX V-riemschijf voor SERAX klembus SPA112/3 4830

  • ERIKS:12358185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,12/ stukexcl. btw

€ 128,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SERAX
Serie
SERAX
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4830
Buitendiameter
118 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm