Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Skwezloc klemring bevestiging ST-39T

  • ERIKS:23989934
  • Fabrikant:662461030981
Image 1
Overzicht

Deze kogellagereenheid heeft een behuizing uit één stuk met een vilten labyrintafdichting voor extra bescherming. De eenheid is ontworpen voor nasmering en ondersteunt tot 8.

Kenmerken
  • Setboutassluiting zorgt voor een veilige en stabiele installatie bij toepassingen met hoge snelheden
  • De mogelijkheid tot nasmering met een 1/8 NPT smeernippel vereenvoudigt het onderhoud voor een langere lagerlevensduur
  • Zone-geharde binnenring zorgt voor een langere levensduur bij statische uitlijnfouten
  • Vilt-labyrintafdichting verbetert de bescherming van lagers tegen verontreinigingen en binnendringend vocht
  • PPS polyfenyleensulfide kooi-materiaal biedt chemische bestendigheid voor veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die werkt bij verhoogde temperaturen tot 220 °F
  • Ideaal voor transportbanden in chemische verwerkingsomgevingen
  • Gebruikt met machines die statische belastingen tot 8 vereisen
Opslaan in lijst

€ 854,07/ stukexcl. btw

€ 1.033,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ST-T
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1.25 INH
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
142.88 mm
Hoogte
146.05 mm
Breedte
27 mm
Hoogte as
130.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk