€ 483,93/ stukexcl. btw
€ 585,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ST-T |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 128.52 mm |
Hoogte | 101.6 mm |
Hoogte as | 77.72 mm |