€ 465,21/ stukexcl. btw
€ 562,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ST-T |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 36.51 mm |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 100.01 mm |
Hoogte | 101.6 mm |
Breedte | 45.97 mm |
Hoogte as | 88.9 mm |
Buitendiameter | 47.22 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |