Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Skwezloc klemring bevestiging MST-20T

  • ERIKS:23984977
  • Fabrikant:662461029534
Image 1
Overzicht

Dit product heeft een poedergecoat gietijzeren huis met kogellagers voor middelzware toepassingen en concentrische vergrendeling voor nauwkeurige uitlijning.

Kenmerken
  • Viltlabyrintafdichting zorgt voor efficiënte smering en een langere levensduur
  • Uniek kooi-ontwerp maakt 360° vetcirculatie mogelijk voor een betere smeringsbehoud
  • Concentrische vergrendeling zorgt voor een vrijwel perfecte uitlijning en stabiliteit
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die een robuuste en duurzame lagerbehuizing vereisen
  • Ideaal voor toepassingen die vaste uitlijningscontrole vereisen
  • Gebruikt met apparatuur die hogesnelheidskogellagers vereist
Opslaan in lijst

€ 481,89/ stukexcl. btw

€ 583,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MST-T
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
100.01 mm
Hoogte
172.97 mm
Breedte
45.97 mm
Hoogte as
88.9 mm
Lager
Kogellager