€ 1.418,26/ stukexcl. btw
€ 1.716,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ST |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1 1/4 INH |
Asdiameter | 80.96 mm |
Asdiameter | 3.3/16 in |
Lengte | 182.56 mm |
Hoogte | 184.15 mm |
Breedte | 85.85 mm |
Hoogte as | 165.1 mm |
Buitendiameter | 99.62 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |