Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging ST-47

  • ERIKS:23989944
  • Fabrikant:662461006399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gemonteerde lagerunit combineert een poedergecoat epoxy gietijzeren huis met een verlengd binnenringontwerp voor verbeterde stabiliteit en afdichting in zware industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Diamant-gefreesde stelschroeven zorgen voor een stevige grip op de as, waardoor beweging en trillingen worden verminderd
  • Vergrendelpen en deuk voorkomen rotatie voor een veilige en betrouwbare installatie
  • 360° vetcirculatie zorgt voor betere smering en minder onderhoudsbehoefte
  • Geharde binnenring verhoogt de sterkte en minimaliseert slijtage bij hoge belastingen
  • Poedergecoat epoxybehuizing verhoogt de corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan vocht of verontreinigingen
  • Gebruikt met zware machines die hoge belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor transportaandrijvingen in zware omgevingen
Opslaan in lijst

€ 1.311,07/ stukexcl. btw

€ 1.586,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating epoxy
Boutmaat
1.25 INH
Asdiameter
74.61 mm
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
179.39 mm
Hoogte
166.62 mm
Breedte
85.85 mm
Hoogte as
150.81 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy)