€ 706,55/ stukexcl. btw
€ 854,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ST |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 147.57 mm |
Hoogte as | 130.18 mm |
Buitendiameter | 69.06 mm |
Behuizing | Één stuk |