Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging ST-32R

  • ERIKS:23989889
  • Fabrikant:662461006283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit spanslager biedt statische uitlijncompensatie en hoge belastingscapaciteiten, met een poedergecoat gietijzeren huis voor een langere levensduur.

Kenmerken
  • PPS-kooi materiaal en zwarte oxideafwerking verbeteren de duurzaamheid onder zware omstandigheden
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de service-intervallen en vermindert onderhoudsstilstand
  • Een land riding houder zorgt voor een betere vetcirculatie en smering
  • Viltlabyrintafdichting verbetert de bestendigheid tegen verontreinigingen en vocht
  • Poedergecoat behuizing biedt verbeterde bescherming tegen milieuschade
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met zware transportsystemen die betrouwbare prestaties vereisen
  • Ideaal voor systemen met snelheden tot 3550 tpm
  • Gebruikt in toepassingen die statische uitlijnfouttolerantie vereisen
Opslaan in lijst

€ 621,29/ stukexcl. btw

€ 751,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
2 in
Lengte
114.3 mm
Hoogte
117.6 mm
Breedte
55.63 mm
Hoogte as
101.6 mm
Buitendiameter
62.71 mm