Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging ST-31

  • ERIKS:23440932
  • Fabrikant:662461006276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze kogellagereenheid heeft een standaard ontwerp met een rechte boring en een vilten labyrintafdichting, wat betrouwbare prestaties in industriële toepassingen garandeert. De poedergecoate behuizing en het lagerinzetstuk met zwarte oxidelaag verhogen de duurzaamheid, terwijl de vaste configuratie een statische belastbaarheid van 2367 kg ondersteunt. Met een maximale snelheid van 3550 tpm en nasmeerbaarheid blijft de operationele efficiëntie behouden in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Een maximale snelheid van 3550 tpm maakt hogesnelheidsbewerkingen mogelijk en verhoogt de productiviteit.
  • Het statisch draagvermogen van 5216 lb ondersteunt zware lasten en verhoogt de stabiliteit.
  • De mogelijkheid tot nasmering vereenvoudigt het onderhoud en vermindert stilstand
  • Poedergecoat behuizing is corrosiebestendig en garandeert langdurige betrouwbaarheid
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren voor consistente rotatieprestaties
  • Ideaal voor landbouwmachines die robuuste lastondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen voor betrouwbare materiaalbehandeling
Opslaan in lijst

€ 562,46/ stukexcl. btw

€ 680,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
114.3 mm
Hoogte
90.68 mm
Breedte
55.63 mm
Hoogte as
101.6 mm
Lager
Kogellager