€ 531,60/ stukexcl. btw
€ 643,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ST |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Lengte | 109.54 mm |
Hoogte | 117.6 mm |
Breedte | 55.63 mm |
Hoogte as | 101.6 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |