Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging ST-24

  • ERIKS:23440931
  • Fabrikant:662461006207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit product heeft een verpakte lengte van 4,63 inch en een hoogte van 7,50 inch.

Kenmerken
  • De verpakte hoogte van 7,50 inch voldoet aan uiteenlopende installatie-eisen en ruimtebeperkingen
  • Een verpakte lengte van 4,63 inch maakt efficiënte opslag en handling tijdens distributie mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met binnenlandse toeleveringsketens die prioriteit geven aan in de VS vervaardigde componenten
  • Ideaal voor opslagoplossingen in productie- en assemblagefaciliteiten
  • Gebruikt bij industriële verpakkings- en verzendactiviteiten die vaste afmetingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 480,42/ stukexcl. btw

€ 581,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
109.54 mm
Hoogte
190.5 mm
Breedte
54.1 mm
Hoogte as
101.6 mm
Buitendiameter
52.4 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk