€ 470,82/ stukexcl. btw
€ 569,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ST RM |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 100.01 mm |
Hoogte | 101.6 mm |
Hoogte as | 88.9 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Spanner blok |