Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging ST-215

  • ERIKS:23440929
  • Fabrikant:662461052907
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd in een verpakking met een lengte van 12,38 inch en een hoogte van 3,56 inch.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 3,56 inch maakt efficiënt gebruik van de schapruimte mogelijk
  • Duidelijke herkomstaanduiding ondersteunt naleving van inkoopvereisten
  • Levering in gestandaardiseerde verpakkingsafmetingen zorgt voor eenvoudig voorraadbeheer en opslag.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met kwaliteitsborgingsprocessen die herkomsttraceerbaarheid vereisen
  • Gebruikt met geautomatiseerde opslagsystemen waar nauwkeurige productafmetingen vereist zijn
  • Ideaal voor integratie in magazijnlogistieke systemen die consistente verpakking vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.327,85/ stukexcl. btw

€ 1.606,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
75 mm
Lengte
179.39 mm
Hoogte
90.42 mm
Hoogte as
150.81 mm