Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging ST-212

  • ERIKS:23989784
  • Fabrikant:662461052884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit spanschijfblokhuis heeft een breed sleufontwerp en is geschikt voor een kogellagerinzetstuk van 52100 lagerstaal. De eenheid is 7,63 inch lang, 2,56 inch breed en heeft een basis-tot-middelpunt hoogte van 4,69 inch. De constructie van gietijzer en de poedergecoate behuizing zorgen voor duurzaamheid en weerstand tegen omgevingsinvloeden. De assemblage ondersteunt dynamische belastingen tot 11.789 pond en is geschikt voor statische uitlijnfouten tot ±2,0 graden.

Kenmerken
  • Ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±2,0 graden om asdoorbuiging en montagetoleranties op te vangen
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt langere onderhoudsintervallen mogelijk en vermindert stilstandtijden
  • Kogellagerinzetstuk van 52100 lagerstaal biedt hoge belastbaarheid en betrouwbaarheid
  • Het brede gleuf-spannblokontwerp maakt eenvoudigere uitlijning en installatie in transportsystemen mogelijk
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie en verlengt de operationele levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken in omgevingen tot maximaal 220°F
  • Ideaal voor positioneringssystemen die eenvoudige uitlijning van assen vereisen
  • Gebruikt met transportband-spansystemen in materiaalverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 860,07/ stukexcl. btw

€ 1.040,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ST
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1.25 INH
Asdiameter
60 mm
Lengte
142.88 mm
Hoogte
119.13 mm
Breedte
65.02 mm
Hoogte as
130.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Spanner blok